Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0307-14

  • ERIKS:13565527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,18 €

-

10+

5,40 €

41.20%

25+

3,36 €

63.35%

50+

2,43 €

73.50%

100+

1,98 €

78.47%

200+

1,56 €

83.02%

500+

1,24 €

86.54%

1000+

0,86 €

90.68%

2500+

0,72 €

92.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0307-14
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien