Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0206-02

  • ERIKS:13565523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,03 €

-

10+

2,38 €

41.04%

25+

1,48 €

63.21%

50+

1,06 €

73.58%

100+

0,86 €

78.77%

200+

0,68 €

83.02%

500+

0,55 €

86.32%

1000+

0,38 €

90.57%

2500+

0,30 €

92.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0206-02
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
2.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien