Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0203-07

  • ERIKS:13565521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

3,86 €

39.58%

25+

2,49 €

61.01%

50+

1,84 €

71.13%

100+

1,52 €

76.19%

200+

1,27 €

80.06%

500+

0,99 €

84.52%

1000+

0,74 €

88.39%

2500+

0,63 €

90.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0203-07
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
3.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien