Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-0104-02

  • ERIKS:13565520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,34 €

-

10+

3,06 €

42.70%

25+

1,82 €

65.84%

50+

1,24 €

76.87%

100+

0,95 €

82.21%

200+

0,72 €

86.48%

500+

0,55 €

89.68%

1000+

0,32 €

93.95%

2500+

0,28 €

94.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-0104-02
Diamètre d'arbre
1.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Largeur
2 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien