Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-1418-24

  • ERIKS:13565519
Image 1
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,55 €

-

10+

4,83 €

13.01%

25+

4,24 €

23.63%

50+

3,93 €

29.11%

100+

3,72 €

32.88%

200+

3,25 €

41.44%

500+

2,81 €

49.32%

1000+

2,43 €

56.16%

2500+

1,94 €

65.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-1418-24
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1.1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien