Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-1214-16

  • ERIKS:13565517
Image 1
Ajouter à la liste

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,91 €

-

10+

3,23 €

17.48%

25+

2,64 €

32.52%

50+

2,32 €

40.78%

100+

2,11 €

46.12%

200+

1,81 €

53.88%

500+

1,50 €

61.65%

1000+

1,29 €

66.99%

2500+

1,03 €

73.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-1214-16
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien