Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-0809-08

  • ERIKS:13565513
Image 1
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,08 €

-

10+

2,38 €

22.84%

25+

1,81 €

41.36%

50+

1,46 €

52.47%

100+

1,24 €

59.88%

200+

1,05 €

66.05%

500+

0,82 €

73.46%

1000+

0,68 €

77.78%

2500+

0,51 €

83.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-0809-08
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
19/32 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien