Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-0608-08

  • ERIKS:13565511
Image 1
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,00 €

-

10+

2,32 €

22.78%

25+

1,77 €

41.14%

50+

1,41 €

53.16%

100+

1,20 €

60.13%

200+

0,97 €

67.72%

500+

0,76 €

74.68%

1000+

0,65 €

78.48%

2500+

0,46 €

84.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-0608-08
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien