Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-0506-06

  • ERIKS:13565510
Image 1
Ajouter à la liste

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,91 €

-

10+

2,22 €

23.53%

25+

1,65 €

43.14%

50+

1,35 €

53.59%

100+

1,14 €

60.78%

200+

0,91 €

68.63%

500+

0,70 €

75.82%

1000+

0,59 €

79.74%

2500+

0,42 €

85.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-0506-06
Diamètre d'arbre
5/16 in
Diamètre extérieur
3/8 in
Largeur
3/8 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien