Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSI-0204-06

  • ERIKS:13565504
Image 1
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,79 €

-

10+

2,11 €

24.49%

25+

1,52 €

45.58%

50+

1,22 €

56.46%

100+

0,97 €

65.31%

200+

0,76 €

72.79%

500+

0,61 €

78.23%

1000+

0,49 €

82.31%

2500+

0,36 €

87.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSI-0204-06
Diamètre d'arbre
1/8 in
Diamètre extérieur
1/4 in
Largeur
3/8 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien