Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4SM-3943-40

  • ERIKS:13565475
Image 1
Ajouter à la liste

17,48 €/ Unitéhors TVA

21,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,48 €

-

10+

12,48 €

28.59%

25+

9,25 €

47.07%

50+

7,14 €

59.13%

100+

5,70 €

67.39%

200+

4,75 €

72.83%

500+

4,14 €

76.30%

1000+

3,78 €

78.37%

2500+

3,44 €

80.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4SM-3943-40
Diamètre d'arbre
39 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien