Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4SM-1820-15

  • ERIKS:13565473
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,44 €

-

10+

4,48 €

30.38%

25+

3,08 €

52.21%

50+

2,26 €

64.90%

100+

1,73 €

73.16%

200+

1,37 €

78.76%

500+

1,06 €

83.48%

1000+

0,84 €

87.02%

2500+

0,61 €

90.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4SM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien