Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4SM-0810-20

  • ERIKS:13565471
Image 1
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

4,01 €

30.59%

25+

2,76 €

52.30%

50+

2,03 €

64.80%

100+

1,54 €

73.36%

200+

1,22 €

78.95%

500+

0,95 €

83.55%

1000+

0,74 €

87.17%

2500+

0,55 €

90.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4SM-0810-20
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien