Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4SM-0608-08

  • ERIKS:13565469
Image 1
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

3,57 €

31.14%

25+

2,60 €

49.82%

50+

1,84 €

64.47%

100+

1,39 €

73.26%

200+

1,12 €

78.39%

500+

0,86 €

83.52%

1000+

0,68 €

86.81%

2500+

0,49 €

90.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4SM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien