40,03 €/ Unitéhors TVA
48,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,03 € | - |
10+ | 28,03 € | 30.00% |
25+ | 20,69 € | 48.32% |
50+ | 18,09 € | 54.82% |
100+ | 17,63 € | 55.96% |
200+ | 15,45 € | 61.41% |
500+ | 14,92 € | 62.74% |
1000+ | 13,97 € | 65.12% |
2500+ | 13,07 € | 67.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370SM-7580-60 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |