Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-6065-60

  • ERIKS:13565408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,93 €/ Unitéhors TVA

41,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,93 €

-

10+

23,69 €

30.18%

25+

17,46 €

48.54%

50+

15,22 €

55.15%

100+

14,76 €

56.49%

200+

12,94 €

61.87%

500+

12,48 €

63.21%

1000+

11,69 €

65.57%

2500+

10,94 €

67.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-6065-60
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien