Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5560-26

  • ERIKS:13565407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,68 €/ Unitéhors TVA

22,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,68 €

-

10+

12,92 €

30.82%

25+

9,39 €

49.75%

50+

8,04 €

56.97%

100+

7,58 €

59.41%

200+

6,67 €

64.29%

500+

6,37 €

65.92%

1000+

5,95 €

68.16%

2500+

5,57 €

70.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-5560-26
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
26 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien