36,46 €/ Unitéhors TVA
44,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,46 € | - |
10+ | 26,87 € | 26.32% |
25+ | 21,68 € | 40.54% |
50+ | 18,72 € | 48.67% |
100+ | 17,63 € | 51.64% |
200+ | 14,95 € | 58.99% |
500+ | 13,85 € | 62.01% |
1000+ | 13,07 € | 64.15% |
2500+ | 12,10 € | 66.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370SM-5055-60 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |