Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5055-50

  • ERIKS:13565405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,33 €/ Unitéhors TVA

31,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,33 €

-

10+

18,32 €

30.45%

25+

13,43 €

48.99%

50+

11,63 €

55.84%

100+

11,17 €

57.58%

200+

9,80 €

62.77%

500+

9,42 €

64.21%

1000+

8,82 €

66.52%

2500+

8,25 €

68.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien