Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-5055-40

  • ERIKS:13565404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,12 €/ Unitéhors TVA

36,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,12 €

-

10+

22,04 €

26.81%

25+

17,61 €

41.51%

50+

15,18 €

49.59%

100+

14,23 €

52.74%

200+

12,08 €

59.87%

500+

11,17 €

62.90%

1000+

10,58 €

64.86%

2500+

9,79 €

67.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien