Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-50

  • ERIKS:13565401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,64 €/ Unitéhors TVA

29,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,64 €

-

10+

17,12 €

30.53%

25+

12,56 €

49.04%

50+

10,81 €

56.13%

100+

10,37 €

57.90%

200+

9,14 €

62.91%

500+

8,78 €

64.38%

1000+

8,19 €

66.77%

2500+

7,64 €

69.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien