Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-20

  • ERIKS:13565398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,99 €/ Unitéhors TVA

18,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,99 €

-

10+

10,34 €

31.05%

25+

7,45 €

50.32%

50+

6,29 €

58.05%

100+

5,83 €

61.09%

200+

5,15 €

65.65%

500+

4,88 €

67.43%

1000+

4,56 €

69.58%

2500+

4,24 €

71.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien