Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4044-50

  • ERIKS:13565397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,82 €/ Unitéhors TVA

23,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,82 €

-

10+

13,70 €

30.87%

25+

9,99 €

49.57%

50+

8,57 €

56.76%

100+

8,13 €

58.96%

200+

7,14 €

63.95%

500+

6,82 €

65.58%

1000+

6,35 €

67.98%

2500+

5,97 €

69.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien