Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-40

  • ERIKS:13565392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,55 €

-

10+

10,09 €

30.68%

25+

7,70 €

47.13%

50+

6,42 €

55.87%

100+

5,91 €

59.40%

200+

5,00 €

65.67%

500+

4,64 €

68.15%

1000+

4,37 €

69.97%

2500+

4,05 €

72.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien