Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-30

  • ERIKS:13565391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,46 €/ Unitéhors TVA

17,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,46 €

-

10+

9,94 €

31.27%

25+

7,16 €

50.46%

50+

6,04 €

58.21%

100+

5,61 €

61.24%

200+

4,94 €

65.83%

500+

4,67 €

67.67%

1000+

4,33 €

70.04%

2500+

4,05 €

72.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien