Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3236-30

  • ERIKS:13565388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,13 €

-

10+

7,58 €

31.91%

25+

5,40 €

51.54%

50+

4,48 €

59.73%

100+

4,03 €

63.82%

200+

3,55 €

68.09%

500+

3,34 €

69.97%

1000+

3,12 €

72.01%

2500+

2,87 €

74.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien