Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-40

  • ERIKS:13565386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,54 €/ Unitéhors TVA

15,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,54 €

-

10+

8,59 €

31.52%

25+

6,12 €

51.21%

50+

5,13 €

59.09%

100+

4,69 €

62.58%

200+

4,14 €

66.97%

500+

3,91 €

68.79%

1000+

3,61 €

71.21%

2500+

3,40 €

72.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien