Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-30

  • ERIKS:13565385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,79 €

-

10+

7,37 €

31.69%

25+

5,24 €

51.41%

50+

4,31 €

60.04%

100+

3,88 €

64.08%

200+

3,44 €

68.13%

500+

3,21 €

70.25%

1000+

2,95 €

72.71%

2500+

2,77 €

74.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien