Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-25

  • ERIKS:13565384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,94 €

-

10+

6,75 €

32.12%

25+

4,75 €

52.20%

50+

3,91 €

60.61%

100+

3,48 €

65.01%

200+

3,08 €

69.02%

500+

2,87 €

71.13%

1000+

2,62 €

73.61%

2500+

2,47 €

75.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien