Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-20

  • ERIKS:13565383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,06 €

-

10+

6,14 €

32.29%

25+

4,29 €

52.62%

50+

3,50 €

61.43%

100+

3,08 €

66.04%

200+

2,72 €

70.02%

500+

2,53 €

72.12%

1000+

2,32 €

74.42%

2500+

2,15 €

76.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien