Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2832-30

  • ERIKS:13565382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,47 €

-

10+

7,16 €

31.58%

25+

5,04 €

51.91%

50+

4,16 €

60.25%

100+

3,72 €

64.43%

200+

3,29 €

68.60%

500+

3,12 €

70.24%

1000+

2,85 €

72.78%

2500+

2,64 €

74.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien