Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2832-20

  • ERIKS:13565380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,75 €

-

10+

6,44 €

33.92%

25+

4,66 €

52.24%

50+

3,76 €

61.40%

100+

3,33 €

65.89%

200+

2,83 €

70.96%

500+

2,60 €

73.29%

1000+

2,49 €

74.46%

2500+

2,26 €

76.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien