Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-30

  • ERIKS:13565379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,76 €

-

10+

5,93 €

32.32%

25+

4,14 €

52.71%

50+

3,36 €

61.61%

100+

2,91 €

66.81%

200+

2,57 €

70.72%

500+

2,41 €

72.45%

1000+

2,19 €

75.05%

2500+

2,03 €

76.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien