Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-25

  • ERIKS:13565378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,21 €

-

10+

5,55 €

32.41%

25+

3,86 €

53.01%

50+

3,12 €

62.04%

100+

2,64 €

67.82%

200+

2,34 €

71.53%

500+

2,19 €

73.38%

1000+

2,00 €

75.69%

2500+

1,86 €

77.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien