Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-30

  • ERIKS:13565371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,40 €

-

10+

5,66 €

32.58%

25+

3,93 €

53.17%

50+

3,19 €

61.99%

100+

2,76 €

67.19%

200+

2,45 €

70.81%

500+

2,24 €

73.30%

1000+

2,07 €

75.34%

2500+

1,90 €

77.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2225-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien