Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-25

  • ERIKS:13565370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

5,34 €

32.45%

25+

3,69 €

53.37%

50+

2,95 €

62.74%

100+

2,53 €

68.03%

200+

2,22 €

71.88%

500+

2,07 €

73.80%

1000+

1,88 €

76.20%

2500+

1,77 €

77.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien