Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-15

  • ERIKS:13565368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,94 €

-

10+

4,66 €

32.88%

25+

3,19 €

53.97%

50+

2,51 €

63.84%

100+

2,07 €

70.14%

200+

1,84 €

73.42%

500+

1,67 €

75.89%

1000+

1,52 €

78.08%

2500+

1,41 €

79.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien