Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-30

  • ERIKS:13565367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,15 €

-

10+

5,47 €

32.87%

25+

3,82 €

53.15%

50+

3,10 €

62.00%

100+

2,62 €

67.83%

200+

2,32 €

71.56%

500+

2,15 €

73.66%

1000+

1,98 €

75.76%

2500+

1,82 €

77.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien