Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-15

  • ERIKS:13565364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,84 €

-

10+

4,56 €

33.33%

25+

3,14 €

54.17%

50+

2,47 €

63.89%

100+

2,01 €

70.56%

200+

1,81 €

73.61%

500+

1,63 €

76.11%

1000+

1,48 €

78.33%

2500+

1,37 €

80.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2023-15
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien