Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-10

  • ERIKS:13565363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

4,24 €

33.63%

25+

2,87 €

55.06%

50+

2,24 €

64.88%

100+

1,82 €

71.43%

200+

1,62 €

74.70%

500+

1,46 €

77.08%

1000+

1,31 €

79.46%

2500+

1,22 €

80.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-2023-10
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien