Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1820-25

  • ERIKS:13565362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

4,01 €

33.65%

25+

2,72 €

55.03%

50+

2,09 €

65.41%

100+

1,63 €

72.96%

200+

1,46 €

75.79%

500+

1,31 €

78.30%

1000+

1,18 €

80.50%

2500+

1,08 €

82.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien