Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1517-20

  • ERIKS:13565355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,69 €

34.46%

25+

2,49 €

55.74%

50+

1,88 €

66.55%

100+

1,44 €

74.32%

200+

1,29 €

77.03%

500+

1,16 €

79.39%

1000+

1,03 €

81.76%

2500+

0,93 €

83.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-1517-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien