Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1416-25

  • ERIKS:13565353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,69 €

34.24%

25+

2,47 €

55.93%

50+

1,88 €

66.44%

100+

1,44 €

74.24%

200+

1,29 €

76.95%

500+

1,14 €

79.66%

1000+

1,03 €

81.69%

2500+

0,93 €

83.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien