Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1416-20

  • ERIKS:13565352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,16 €

81.00%

500+

1,06 €

82.55%

1000+

1,03 €

83.18%

2500+

0,93 €

84.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien