Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1416-15

  • ERIKS:13565351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,21 €

-

10+

3,42 €

34.31%

25+

2,24 €

56.93%

50+

1,67 €

67.88%

100+

1,24 €

76.28%

200+

1,12 €

78.47%

500+

0,97 €

81.39%

1000+

0,86 €

83.58%

2500+

0,76 €

85.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-1416-15
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien