Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0608-06

  • ERIKS:13565334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,24 €

-

10+

2,76 €

34.98%

25+

1,77 €

58.30%

50+

1,24 €

70.85%

100+

0,80 €

81.17%

200+

0,72 €

82.96%

500+

0,61 €

85.65%

1000+

0,51 €

87.89%

2500+

0,44 €

89.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien