Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0507-10

  • ERIKS:13565333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,22 €

-

10+

2,74 €

35.14%

25+

1,73 €

59.01%

50+

1,22 €

71.17%

100+

0,76 €

81.98%

200+

0,70 €

83.33%

500+

0,59 €

86.04%

1000+

0,49 €

88.29%

2500+

0,44 €

89.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien