Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0507-05

  • ERIKS:13565332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,14 €

-

10+

2,64 €

36.24%

25+

1,71 €

58.72%

50+

1,20 €

71.10%

100+

0,74 €

82.11%

200+

0,68 €

83.49%

500+

0,57 €

86.24%

1000+

0,46 €

88.99%

2500+

0,42 €

89.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien