Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0405-12

  • ERIKS:13565331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,18 €

-

10+

2,66 €

36.36%

25+

1,71 €

59.09%

50+

1,20 €

71.36%

100+

0,74 €

82.27%

200+

0,68 €

83.64%

500+

0,59 €

85.91%

1000+

0,46 €

89.09%

2500+

0,42 €

90.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0405-12
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien