Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0405-06

  • ERIKS:13565330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,12 €

-

10+

2,64 €

35.94%

25+

1,67 €

59.45%

50+

1,18 €

71.43%

100+

0,72 €

82.49%

200+

0,67 €

83.87%

500+

0,57 €

86.18%

1000+

0,44 €

89.40%

2500+

0,40 €

90.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien